- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- マスカー用 カッターのおすすめ人気ランキング
マスカー用 カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新96件の「マスカー用 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスカー ホルダー」、「マスカーカッターミニタイプ」、「養生シートカッター」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm寸法(mm)100×35×8適合替刃209302 0000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549税込¥604
当日出荷
オールステンレス製にリニューアルした仕上がり幅300mmマスカー用カッター。
柔軟性・耐久性も向上した便利なアイテム。
マスカーを素早く、キレイにカットできるから作業効率アップ。
用途マスカーのカットの際に。材質ステンレス幅(mm)適応マスカー製品:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×60
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27
1個
¥2,820税込¥3,102
当日出荷
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799税込¥879
当日出荷
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139材質(本体)ABS樹脂(ガラス繊維入り)質量(g)85.7刃厚(mm)0.6材質(刃)合金工具鋼適合替刃TAG-K10
1丁
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
適合本体209301 0000寸法(mm)106×70×72RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥278税込¥306
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15耐熱温度(℃)150℃(30分)種別車両用材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤シート長さ(m)35化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
コクヨプチカッター
つけ外し簡単。小さなテープカッター。
スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。
プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質本体:ABS・POM外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×23×22テープ幅(mm)15まで繰り返し・詰め替え対応
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様テープカッター付寸法(mm)66×112×25色クリア質量(g)70
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19色黒仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可トラスコ品番136-5943セット内容メンディングテープ材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム質量(g)287シリーズScotchテープ種類小巻本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63適合紙管(mm)25繰り返し・詰め替え対応
1個
¥699税込¥769
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。
テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装幅(mm)約13長さ(m)16材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。高さ(mm)405間口(mm)400奥行(mm)97取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台材質(主な材質)スチール質量(kg)4.2色シルキーホワイト外径(Φmm)ロール材Φ400以下適合サイズ(mm)W300用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405巻き芯内径(mm)Φ40以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
1台
¥19,980税込¥21,978
翌日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類布